SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys var. 50-127VAC D09-38 3p - LAD4VG

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 50...127 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 50...127 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110385618

Sähkönumero

3782145

Toimittajan tuotenumero

LAD4VG

Tukkuerä

100

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

50...127 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

50...127 V

TeSys Varistori 50-127VAC D09-38

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan