SCHNEIDER ELECTRIC - Turvakytkin 80A KE/PU väänt. - VCF4

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - punainen

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

166 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110166002

Sähkönumero

3606004

Toimittajan tuotenumero

VCF4

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

punainen

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

60 mm

Korkeus:

83 mm

Syvyys:

114 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

45 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

kyllä

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

57 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

80 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

10 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

22 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

0.96 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Turvakytkin 80A Kelt/Pun Väänn

TeSys-turvakytkimet

Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.

Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
  • moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
  • koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan