SCHNEIDER ELECTRIC - Turvarele - Nollanop. 48-240V, ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pyörintänopeuden valvonta - ei
Pysäytystilan valvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482034068
Sähkönumero
2721381
Toimittajan tuotenumero
XPSUVN31AP
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
48...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Pyörintänopeuden valvonta:
ei
Pysäytystilan valvonta:
kyllä
Mittaustulot:
2-kanavainen
Takaisinkytkentäpiirillä:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...240 V
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
2
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
BG BIA -hyväksyntä:
kyllä
UL-hyväksytty:
kyllä
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
120 mm


