SCHNEIDER ELECTRIC - Työvirtalaukaisija MX 380VAC - LV429388

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
380...415 VTärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...415 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 440...480 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480019104
Sähkönumero
3653193
Toimittajan tuotenumero
LV429388
Tukkuerä
60
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
380...415 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
440...480 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
kyllä
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
Energiankulutus:
5 W
NSX Compact katkaisijan työvirtalaukaisija
Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.
Työvirtalaukaisija laukaisee katkaisijan ohjausjännitteen avulla. Näin voidaan häiriö tai vikatilanteessa katkaista syöttö nopeasti ja turvallisesti.
Työvirtalaukaisija toimii, jos ohjausimpulssin (>20ms) tai jatkuvan ohjauksen jännite >0,7 x kelan nimellisjännite.
Vasteaika 50ms
Laukaisijoita saatavilla 24-380VAC ja 24-250VDC jännitteille.
Myös viiveyksikkö.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


