SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma OptiLine - OL mini 25x60 HF ulkokulma PV

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm

Leveys:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 25 mm

  • Leveys - 60 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480683213

Sähkönumero

1458185

Toimittajan tuotenumero

ISM14602P

Tukkuerä

300

Korkeus:

25 mm

Leveys:

60 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

9003

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

OptiLine minikanava 25x60 ulkokulma HF PC/ABS Exxact valkoinen RAL 9003 OptiLine Minikanavat

OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja.
Suureen valikoimaan kuuluu kuusi kanavakokoa ja runsaasti varusteita eri materiaaleilla ja väreillä..

Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.

PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä.

Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät asennusruuveille.

Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana pitävällä kiinnitystarralla varustettuina sisätäen myös reiät asennusruuveille.

OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.

Kotelointiluokka: IP40

Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. sisäkulmia, ulkokulmia, haaroitusosia, päätyjä jne.

Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.

Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi:
  • Alumiini (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
  • Lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010, musta RAL 9005)
  • Halogeeniton PC/ABS (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
Varusteet:
  • Halogeenitonta PC/ABS-muovia
Yhteensopivuus kalustesarjojen kanssa:
  • RAL 9003 on Exxact, ELKO One ja ELKO RS valkoinen
  • RAL 9005 on ELKO One ja ELKO RS musta
  • RAL 9010 on ELKO Plus ja Renova valkoinen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan