SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive Easy UPS - BVS1000I 1000VA IEC liitäntä

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 209 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

731304338383

Sähkönumero

8411514

Toimittajan tuotenumero

BVS1000I

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

92.5 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

160.5 mm

Syvyys:

305 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

2

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

14.6 W

Efektiivinen lähtöteho:

600 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

ei

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

2

Paino:

5.7 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

90 %

Teho eco-toiminnolla:

95 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Easy UPS BVS 1000VA/600W, AVR, IEC liitäntä, 230V

Easy UPS BVS on kompakti UPS-laite, joka suojaa laitteitasi jännitevaihteluilta ja antaa niille virtaa epävakaissakin sähköolosuhteissa. BVS-sarjan laitteilla pidät kodin ja toimiston elektroniikan päällä vaikka sähköt menisivät poikki. Easy UPS BVS:n avulla voit esimerkiksi pitää modeemin tai reitittimen pitkään virroissa, jolloin säilytät verkkoyhteyden sähkökatkonkin aikana.
  • Täydellinen UPS-laite kodin tai toimiston pienlaitteiden suojaukseen ja akkuvarmennukseen
  • AVR eli automaattinen jänniteensäätö korjaa syöttöjännitteen turvalliselle tasolle ja pidentää akun elinikää
  • UPS viestii tilastaan LED-valolla ja äänimerkeillä, sekä valvoo akun kuntoa
  • Laite on kompaktin kokoinen ja se voidaan halutessa kiinnittää helposti seinään tai pöytään
  • 6 x IEC C13 akkuvarmennettua lähtöliitäntää

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan