SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku Smart-UPS - SMX48RMBP2U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 48 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 864000 mAh

  • Kokoluokitus - muu

  • Pituus - 490 mm

  • Kokonaiskorkeus - 89 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304268611

Sähkönumero

8438355

Toimittajan tuotenumero

SMX48RMBP2U

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

48 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

864000 mAh

Kokoluokitus:

muu

Pituus:

490 mm

Kokonaiskorkeus:

89 mm

Leveys:

432 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

8

Malli / Tyyppi:

muu

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

0...40 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

28640 g

APC Smart-UPS X-sarjan 48V ulkoinen lisäakusto räkki/torni

APC UPS-lisäakku

Schneider Electricin APC tarjoaa maailmanlaajuisen palvelun ja teknisen tuen, joka tekee APC UPS-laitteista ihanteellisen ratkaisun.
  • Lisää akkukapasiteettia UPS-laitteeseesi, jolloin voit jatkaa toimintaasi keskeytyksettä
  • Käyttäjät voivat itse vaihtaa UPS-laitteen akun, joka säästää aikaa ja rahaa
  • Pitkä käyttöikä: laite vaihtaa latausjännitettä akun lämpötilan mukaan
  • Kapasiteetti: 864000 mAh
  • Musta

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan