SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Smart-UPS Online - SURT1000XLIM

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 1000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 13.49 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 926 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

731304283515

Sähkönumero

8438398

Toimittajan tuotenumero

SURT1000XLIM

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

1000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

13.49 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

432 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

85 mm

Syvyys:

483 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

700 W

Efektiivinen lähtöteho:

700 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

23 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0.03 %

Antotehokerroin:

0.7

Kokonaistehokkuus:

88 %

Teho eco-toiminnolla:

94 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

APC Smart-UPS RT MARINE 1000VA 230V

UPS online Smart-UPS

  • Nimellinen lähtöjännite 230 V
  • Lähdön tehokapasiteetti 700 W / 1000 VA
  • Lähtötaajuus 50/60 Hz +/- 3 Hz käyttäjän muunnettavissa +/- 0.1
  • Nimellinen tulojännite 230 V
  • Tulotaajuus 50/60 Hz +/- 5 Hz (automaattinen tunnistus)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan