SCHNEIDER ELECTRIC - Valolieriö BA15d vilkk. täyd. - XVBL4M4 48-230 VAC PUN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC 50 Hz - 48...230 V
Jännitetyyppi - AC
Asennustapa - uppoasennus
Lamppukuvun värin - punainen
Nimellisjännite AC 60 Hz - 48...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110844252
Sähkönumero
7142166
Toimittajan tuotenumero
XVBL4M4
Tukkuerä
1
Nimellisjännite AC 50 Hz:
48...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Asennustapa:
uppoasennus
Lamppukuvun värin:
punainen
Nimellisjännite AC 60 Hz:
48...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Teho:
7 W
Lampunpidin:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Harmony XVB
Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.
Ominaisuudet:
- Korkeatasoinen kotelointi: IP66
- Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
- Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
- Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
- Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
- Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
- Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
- Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
- Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.


