SCHNEIDER ELECTRIC - Valolieriö purkausl. - XVBC8G3 120V AC 10J VIH

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Valolieriö purkausl. - XVBC8G3 120V AC 10J VIH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - salamavalo

  • Väri - vihreä

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Valonlähteen tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110845785

Sähkönumero

7142029

Toimittajan tuotenumero

XVBC8G3

Tukkuerä

XVBC8G3

Toiminto:

salamavalo

Väri:

vihreä

Ulkohalkaisija:

70 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Valonlähteen tyyppi:

muu

Käyttöjännite 50 Hz:

120...120 V

Käyttöjännite 60 Hz:

120...120 V

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Harmony merkkivalokaluste valolieriö vihreä purkauslamppu 10J 120VAC