SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Renova - Nuppi+keskiölevy val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - himmennin

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489699857

Sähkönumero

2609160

Toimittajan tuotenumero

WDE011536

Tukkuerä

5

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

himmennin

Käyttötilan indikointi:

ei

Malli / Tyyppi:

säätönuppi

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Renova valonsäätimen varaosat VAL (nuppi + keskiölevy + mutteri + jousi)

Exxact/Renova valonäätimien varaosat

Sisältää: valonsäätönupin, jousen, mutterin ja keskiölevyn.
Sopii kaikkiin Exxact/Renova kiertonupillisiin valonsäätimiin.

Saatavilla kaikissa eri väreissä:

Exxact
Val: 26 091 57
Ant: 26 091 58
Met: 26 091 59

Renova
Val: 26 091 60
Mus: 26 091 61

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan