SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin - STD400LED 400VA RCL DIN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennysfunktioiden lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - himmennin

  • Ohjausjännite 1 - 230...230 V

  • Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480769245

Sähkönumero

2609109

Toimittajan tuotenumero

CCTDD20016

Tukkuerä

86

Toiminto:

himmennin

Ohjausjännite 1:

230...230 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Nimellisvirta:

2 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Keskustoiminto ULOS:

kyllä

Ryhmäkytkin:

ei

Paniikkitoiminto:

ei

Läsnäolon simulointi:

ei

Porrasvalo ja ennakkovaroitus:

ei

Seuranta-toiminto, kanavien lukumäärä:

0

Universaalien himmennyskanavien lukumäärä:

1

Himmennysfunktioiden lukumäärä:

1

Syöksyvirtatoiminto, kanavien lukumäärä:

0

Rullaverho-/aurinkosuojaohjaus, kanavien lukumäärä:

0

Viikko-ohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

ei

Kanavien lukumäärä:

1

Moduulilaajennukset max. kanavamäärään asti:

0

Himmennysteho per kanava:

400 W

Mitoitusjännite:

230...230 V

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Leveys:

18 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

60 mm

STD400LED 400VA RCL DIN

STD LED -keskussäätimet on erityisesti tarkoitettu himmennettävien LED- ja energiansäästölamppujen säätöön. Valojen ohjaus ja säätö 230 V impulssi- tai pienjännitepainikkeella. Lyhyesti painamalla valo syttyy/sammuu, pitkään painamalla valo säätyy. Kytkemällä useampia painikkeita rinnan voidaan valo sytyttää, sammuttaa ja säätää useasta pisteestä. Teho
0-400 W hehkulamput*
0-400 W halogeenilamput 230V*
0-300 VA elektroniset muuntajat*
0-400 VA rautasydänmuuntajat*
0-80 W himmennettävät energiansäästölamput
0-60 W himmennettävät LED-lamput
*Jos kuorma on >300W jätä 8 mm vapaata tilaa moduulin
sivuille

Dimmer tool:
http://www.dimmer-test.com/index.php?id=18

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan