SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin - WISER LED-SÄÄD 0-200W RCL UPK AN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ZigBee

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606482232600

Sähkönumero

2622160

Toimittajan tuotenumero

WDE003961

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Lähtöjen lukumäärä:

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ZigBee

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Jännite:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

himmennystoimilaite

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Lähtöteho:

0...200 W

Tehonlisäysmahdollisuus:

ei

Max. kytkentäteho LED:

130 W

Rinnankytkentämahdollisuus:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact Multiwire valonsäädin Zigbee Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin.

Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.

Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti. Wiser-valonsäätimiä voidaan käyttää normaaliin tapaan valojen himmennykseen, mutta puhelinsovellus tarjoaa tämän lisäksi kattavat lisäominaisuudet ohjaukseen ja automaatioon, sekä liittää säätimet muihin kodin laitteisiin.

Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.

Schneider Electricin Multiwire-valonsäädin voidaan asentaa joko ilman nollaa tai nollajohdon kanssa. Paras säätötulos saadaan käyttämällä nollaa.

Hehkulamppu: 0...200 W 230 V 50 Hz AC
Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 0...150 W
Halogeenilamppu: 0...150 W
LED valaisin: 0...130 W
Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 0...150 W

Ominaisuudet:Automaattinen kuormantunnistus Viimeisen valaistustason muisti Elektroninen ylijännite, ylikuumenemis ja oikosulkusuojaus.Asennetaan kojerasiaan ilman erillisiä lähettimiä tai vastaanottimia.

Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.IP20, käyttölämpötila 5-40C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.

Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan