SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele 3-v. - RM17TG20

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taajuusvalvonta - kyllä

  • Jännitteen mittausalue - 183...484 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

  • Alijännitetunnistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

74 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119405072

Sähkönumero

2721463

Toimittajan tuotenumero

RM17TG20

Tukkuerä

48

Taajuusvalvonta:

kyllä

Jännitteen mittausalue:

183...484 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

ei

Ylijännitetunnistus:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

17.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

72 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Zelio VALVONTARELE, 3-v. 208..440V 2C/O

Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet

Ominaisuudet:

Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa.
  • Vaihevalvontareleet
    Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
  • Jännite- ja virtavalvontareleet
    Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
  • Taajuusvalvontareleet
    Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
  • Tasonvalvontareleet
    Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
  • Pumpunvalvontareleet
    Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
  • Nopeudenvalvontareleet
    Havaitsee prosessin väärän nopeuden
  • Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
    Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
  • Lämpötilanvalvontareleet
    Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)
Sovellukset:

  • Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta
  • Vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta
  • Pakkaaminen, tekstiiliala, LVI

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan