SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele Zelio - RM35JA32MT , virta, 0,15A-15A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.15...15 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480792311

Sähkönumero

2721097

Toimittajan tuotenumero

RM35JA32MT

Tukkuerä

33

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.15...15 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

DC-virtahystereesivalvonta:

kyllä

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

0.3 s

Ulkoinen virtamuuntaja:

ei

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Maksimi sallittu päästöhidastus:

30 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

73 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Zelio, Valvontarele, virta, 0,15A-15A,380-415VAC

Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet

Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa. Käytettäväksi mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä, yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta, vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta, pakkaaminen, tekstiiliala ja LVI.
  • Vaihevalvontareleet
    Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
  • Jännite- ja virtavalvontareleet
    Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
  • Taajuusvalvontareleet
    Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
  • Tasonvalvontareleet
    Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
  • Pumpunvalvontareleet
    Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
  • Nopeudenvalvontareleet
    Havaitsee prosessin väärän nopeuden
  • Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
    Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
  • Lämpötilanvalvontareleet
    Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan