SCHNEIDER ELECTRIC - Verho-ohjain 4X10A KNX - MTN649804 Ohjausyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 1000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485011998
Sähkönumero
2820121
Toimittajan tuotenumero
MTN649804
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
10 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
• DIN verhotoimilaiteet 10 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN markiisitoimilaite 10 A. Ylös/alas-säätö. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN verho/kytkintoimilaitteet 10 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö, vaihtoehtoisesti releparia voi käyttää on/off ohjauksiin. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN verhotoimilaite 6 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


