SCHNEIDER ELECTRIC - Verho-ohjain 8x/10A KNX - MTN649808 Ohjausyksikkö

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäiskytkentäteho - 1000 W

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485012001

Sähkönumero

2820302

Toimittajan tuotenumero

MTN649808

Tukkuerä

6

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kytkentävirta (resistiivinen):

10 A

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

8

Kytkintoiminnolla:

ei

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

KNX-toimilaite 8 verho/markiisimoottorin 230V yksilölliseen ohjaukseen.Suunnanvaihto ja lamellien säätö vaihevaihdolla. Käsiohjaus. DIN 8 mod.

• DIN verhotoimilaiteet 10 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN markiisitoimilaite 10 A. Ylös/alas-säätö. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN verho/kytkintoimilaitteet 10 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö, vaihtoehtoisesti releparia voi käyttää on/off ohjauksiin. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN verhotoimilaite 6 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan