SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtalohko - VigiPacT NSX400/630 4P 30mA-3A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...440 V
Mitoitusvikavirta - 0.03...30 A
Maksimi vetohidastusaika - 4000 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 440 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 200...440 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481298669
Sähkönumero
3653871
Toimittajan tuotenumero
LV432465
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...440 V
Mitoitusvikavirta:
0.03...30 A
Maksimi vetohidastusaika:
4000 ms
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
440 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...440 V
Säädettävä viive:
kyllä
ComPact NSX sisältää täydellisen valikoiman korkean suorituskyvyn kompaktikatkaisijoita (MCCB) kahdessa runkoko'ossa. Katkaisijat ovat suunniteltu vastaamaan tarpeitasi termo-magneetisista suojareleistä aina laajennetuilla suojaus ja valvonta ominaisuuksilla varustetuihin MicroLogic suojareleisiin saaka. MicroLogic-suojareistä löydät myös asennustilaa säästäävät MicroLogic Vigi -suojareleet, jolloin vikavirtasuojaus tai -valvonta on sisäänrakennettu suojareleen toimintoihin. VigiPacT vikavirtasuojalohko on ComPact NSX -katkaisijaan asennettava ulkoinen lisävaruste, jonka asennetaan katkaisijan lähtöön. Vikavirtalohko voi olla joko laukaiseva tai hälyttävä. Asettelu on säädettävissä virta-alueella 30 mA - 3 A. Laukaisevissa vikavirtasuojalohkoissa voidaan lisäksi asetella aikaviive: 0 ms - 4 s.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


