SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtasuojakytkin Exxact - VVK/16A/230V/IP20 UKJ val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten

  • Virta 1 - 30...30 mA

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Jäännösvirran ilmaisu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480207877

Sähkönumero

3227004

Toimittajan tuotenumero

WDE002789

Tukkuerä

10

Toiminto:

vaihtovirtajärjestelmää varten

Virta 1:

30...30 mA

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Jäännösvirran ilmaisu:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Virhelokin mahdollisuus:

ei

Syöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Leveys:

71 mm

Korkeus:

71 mm

Syvyys:

12 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Virtamitta-alue:

30...30 mA

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

16 A

Exxact Vikavirtasuojakytkin VAL

Exxact Vikavirtasuojakytkin valkoinen

• Vikavirtasuojakytkin 16A IP20 uppokojerasiaan c/c 60 mm tai 35 mm syvään pintakojerasiaan.
• ON/OFF kytkimellä ja testipainikkeella.
• Tyyppi A versio, 30 mA.

SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan