SCHNEIDER ELECTRIC - Vipu Exxact - Vipu avainsymbolilla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489504304
Sähkönumero
2000517
Toimittajan tuotenumero
WDE015714
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
65 mm
Korkeus:
75 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
14 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "avain/ovi"
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Exxact IP21 pinta-asennettaville kytkimille tarkoitetetut vivut printillä tai läpinäkyvällä linssillä
Vipu avainsymbolilla - 2000517
Vipu kellosymbolilla - 2000514
Vipu valkoisella linssillä - 2000518
Vipu Varattu-symbolilla - 2000513

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


