SCHNEIDER ELECTRIC - Virtakisko 1P 100A 57 napaa - A9XPH157

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Napojen lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 18 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480485114

Sähkönumero

3254086

Toimittajan tuotenumero

A9XPH157

Tukkuerä

270

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

1

Jakoväli:

18 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

57

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

415 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

valkoinen

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Acti9 Virtakisko 1P 100A 18mm jako 57 moduulille

Acti9 sarjan virtakiskot 1, 2, 3 ja 4 napaisena.
Takaa johdonsuojakytkinten nopean ja helpon asennuksen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan