SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KRI 6kVA tehomoduuli

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Virtalähde akkuvarmennettu - SRV-KRI 6kVA tehomoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 6000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4.2 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304343462

Sähkönumero

8411728

Toimittajan tuotenumero

SRVPM6KRI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

6000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

4.2 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

86.5 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

438 mm

Syvyys:

615 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

6000 W

Efektiivinen lähtöteho:

6000 W

UPS-teknologia:

online

Lähtöjen C13 lukumäärä:

0

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

muu

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

14 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

1 %

Antotehokerroin:

1

Kokonaistehokkuus:

90 %

Teho eco-toiminnolla:

90 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, 2U, 230V, Smart Slot, LCD, No battery, W/O rail kit