SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja kiinteistö - iPRD T2 20 1P L/N+PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 1
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.1 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480506505
Sähkönumero
3254211
Toimittajan tuotenumero
A9L20100
Tukkuerä
12
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
1
Nimellissyöksyvirta (8/20):
5 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.1 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
kyllä
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
20 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Varokealustan koko:
1 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
50 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.1 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
35 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
40 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
80 A
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iPF & iPRD
Tyypin 2 ylijännitesuojat
DIN-kiskoon asennettava kakkostyypin Acti 9 -ylijännitesuoja
Ominaisuudet:
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iPF ja DIN-kiskoon asennettavat tyypin 2 ylijännitesuojat (Surge Protector Devices, SPD) parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
- VISI-TRIP: havaitsee tyypin 2 ylijännitesuojan (Surge Protector Device, SPD) vialliset lähdöt nopeasti ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
- Suurin purkausvirta: 8 ... 65 KA.
- Integroidut ylijännitesuoja/erotin-yhdistelmät, sertifioitu kestämään oikosulkuvirtoja, Isc jopa 50 KA (IEC 61643-11+ A11, versio 2007).
- Suurin jatkuva käyttöjännite Uc = 340, 460 V.
- Sopii mihin tahansa maadoitusjärjestelmään: TT, TN-S, TN-C ja IT.
- Kiinteä tai irrotettava ylijännitesuoja (Surge Protector Device, SPD.
- Koottavat moninapaiset tai yksinapaiset tuotteet.
- Kontaktit käyttöiän päättymistietojen etälähetykseen.
Parempi käytön jatkuvuus, koska
- sertifioitdusti yhteensopiva suojakatkaisimien kanssa,
- koska kytkennät ovat kestäviä ja lujia ja
- suojauslaitteiden tilaa voidaan etävalvoa.
- Kaikkien julkisten ja teollisuusrakennusten suojaus epäsuorien salamaniskujen aiheuttamia induktiivisia tai johtuvia ylijännitteitä vastaan
- Suojaus kaikissa asuintaloissa sekä julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


