SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja kiinteistö - iPRD T2 20r 3P+N+PE häl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 4
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA
Nimellisjännite AC - 400 V
Suojaustason jännite - 1.4 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480506437
Sähkönumero
3254179
Toimittajan tuotenumero
A9L20601
Tukkuerä
3
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Nimellissyöksyvirta (8/20):
5 kA
Nimellisjännite AC:
400 V
Suojaustason jännite:
1.4 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä DC:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Korkein jatkuva jännite AC:
350 V
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Enimmäispurkausvirta (8/20):
20 kA
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Oikosulkupysyvyys (Isccr):
50 kA
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):
1.2 kV
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
16 mm²
Suojaustason jännite välillä N-PE:
1.4 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):
40 A
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
25 mm²
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):
80 A
Integroitu oikosulkusuojaus:
ei
Integroitu varmistussulake:
ei
Vuotovirraton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tyypin 2 välisuojaus
Asennus kiinteistöjen mittaus-tai pääkeskuksiin kohteisiin, joissa ei ole suoraa salamaniskun riskiä tai ryhmäkeskukseen tyypin 1 suojan jälkeen.
Imax 20kA kohtalaiisen riskitason kohteisiin
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


