SCHNEIDER ELECTRIC - Zelio SR3 älyrele - SR3B261JD 16I(6A) 10O 12VDC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 8 A

  • Releulostulolla - kyllä

  • Peruslaite - kyllä

  • Tukee TCP/IP-protokollaa - ei

  • Tukee Ethernet/IP-protokollaa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

250 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389119203920

Sähkönumero

2724662

Toimittajan tuotenumero

SR3B261JD

Tukkuerä

1

Kytkentävirta:

8 A

Releulostulolla:

kyllä

Peruslaite:

kyllä

Tukee TCP/IP-protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

ei

Ajastimella:

kyllä

Leveys:

124.6 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

59.5 mm

Energiankulutus:

3 W

Syöttöjännite DC:

12...12 V

Analogiatulojen lukumäärä:

6

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalitulojen lukumäärä:

16

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

10

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:

0

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

1

Tukee Modbus-protokollaa:

ei

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:

0

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:

0

HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:

0

Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:

1

Optisella liitännällä:

ei

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Laajennettavissa:

kyllä

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

ei

Laajennusyksikkö:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Etukiinnitys mahdollista:

kyllä

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

ei

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee muuta väyläprotokollaa:

ei

Bluetooth standardi:

ei

WLAN 802.11 standardi:

ei

GPRS:

ei

GSM:

ei

UMTS:

ei

IO masteri:

ei

Redundanssi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Tukiprotokolla EtherCAT:lle:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:

ei

Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:

ei

Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:

ei

Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SR-26 I-O 12 VDC

Zelio Logic -älyreleet 10 ... 40 tuloa/lähtöä (I/O)

Kompakti-sarja: 3 mallia, joissa 10, 12 tai 20 tuloa/lähtöä; saatavana varustettuna näytöllä ja painikkeilla tai ilman.
Laajennettava sarja: 2 mallia, 10 tai 26 tuloa/lähtöä, voidaan laajentaa käyttäen:
  • Modbus- tai Ethernet-laajennusmoduuleita
  • 6, 10 tai 14 diskreettiä I/O-laajennusmoduulia ja 4 analogista I/O-laajennusmoduulia
Erittäin kompakteja:
  • jopa 26 tuloa/lähtöä, koko 124,6 x 90 x 59 mm.
  • Syöttöjännite: 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 100... 240 V AC.
  • Suuri taustavalaistu nestekidenäyttö (LCD): neljä 18 merkin riviä ja yksi kuvakerivi, valikoiden navigointi kuudella painikkeella.
  • Sarja- tai USB-kaapelit älyrele/PC-yhteyttä varten.
  • Liitäntä Bluetooth-yhteyttä varten (älyrele/PC).
Intuitiivinen ohjelmisto Zelio Soft 2: ohjelmoinnissa käytetään:
  • Toimilohkokaaviota (Function Block Diagram): 32 valmista funktiota, 7 Grafcet-funktiota, 6 loogista funktiota
  • Tikapuukaavio (LADDER): 12 esiohjelmoitua funktiota.
  • Luotettava ohjelmointi: virheettömyystesti, simulointi- ja monitorointitilat, valvontaikkuna jne. Etävalvonta ja järjestelmien hallinta modeemiyhteydellä (analoginen tai GSM)
Sovellukset:
  • Teollisuus ja kiinteistöt: pienten koneiden ohjausjärjestelmät tai suuriin ja keskikokoisiin koneisiin kytkettyjen laitteiden hajautetut ohjausjärjestelmät
  • Kiinteistöt/palvelut: valaistuksen hallinta, kulunvalvonta, ohjaus ja valvonta, lämmityksen ja ilmastoinnin säätö

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan