SCHNEIDER ELECTRIC - SDE adapteri - LV429451

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - virrankatkaisukytkin

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480021824

Sähkönumero

3653226

Toimittajan tuotenumero

LV429451

Tukkuerä

96

Toiminto:

virrankatkaisukytkin

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

NSX Compact SDE adapteri TM/MA Ja micrologic 2.2 suojarele



Compact NSX on uuden sukupolven kompaktikatkaisija.

- Katkaisijoihin liitettävissä useita apuliittimiä ja koskettimia.
- Vaihtokoskettimen toiminta riippuu siitä mihin se katkaisijan sisällä asennetaan.
  • OF = apukosketin
  • SD = laukaisukosketin sähköisestä laukaisusta
  • SDE = hälytyskosketin sähköisestä viasta (lisäksi tarvitaan SDE adapteri TM/MA ja Micrologic 2.2 suojareleillä)
  • SDV = hälytyskosketin vikavirtalaukaisusta
  • SDx = ylikuormituslaukaisuhälytys sekä ennakoiva ylikuormahälytys tai maasulkusuojauksen hälytys Micrologic suojareleillä
  • SDTAM = vianerottelumoduli moottorilähdön kauko- tai automaattikuittaukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan