SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäasennussarja - NSYPFPLM32G seinäkiinn. PLM32

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat

  • Leveys - 215 mm

  • Korkeus - 310 mm

  • Syvyys - 160 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

10 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480774348

Sähkönumero

3448033

Toimittajan tuotenumero

NSYPFPLM32G

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kiinnitysosat/-sarjat

Leveys:

215 mm

Korkeus:

310 mm

Syvyys:

160 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Thalassa PLM32 seinäkiinnikkeet 4kpl

Thalassa PLM seinäkaapit

WM-polyesterikaapit ja varusteet
  • Runko ja ovi valmistettu laskukuituvahvisteisesta polyesteristä kuumapuristuksella, väri RAL7032. Kaikki pinnat viimeistelty samalla tavalla.
  • 8 kokoa 310 x 215 x 160 mm ... 1056 x 852 x 350 mm.
  • Valetut istukat, kiinnitysosat mukana.
  • 2 kaksikielistä lukkoa tai 1 kolmeen kohtaan vaikuttava lukko.
  • Umpi- tai lasiovi.
  • Kiinnityslevy metallia tai bakeliittia.
  • Musta ATEX-versio, jossa umpiovi.
  • Kokonaiseristys sopii luokan II asennuksiin.
  • Kotelointiluokka IP66.
  • Iskulujuus: Umpiovellinen malli IK10, - lasiovellinen malli IK08.
  • Itsesammuvuus: Luokitus HB40, kestää 960º testin.
  • Sertifioitu standardin IEC62208 mukaisesti.
  • UL/CUL-sertifiointi.
  • Polyesterisokkelit ZM 200 mm, pinottavissa 2 x 200 mm, kaapit PLM75, PLM 86, PLM108
Kaappien varaosat:
Schneider Electric on valinnut kaappeihin paljon varaosia. Olipa kaappi valmistettu äskettäin tai vuosia sitten, siihen saa aina varaosia.

Yksiosainen seinäkaappi polyesterimuovia
  • Ei sähkön aiheuttamaa kosketusvaaraa.
  • Sopii sisä- ja ulkokäyttöön.
  • Kestää rankkaa säätä.
  • Suuri lämpötila-alue.
  • Helppo koneistaa; koneistus ei aiheuta korroosiota.
  • Halogeeniton.
  • Keveys helpottaa asentamista.
  • Kestää pitkään eikä vaadi huoltoa.
  • Luja: monobloc ja IK10.
  • Suojaa laitteet hyvin, kotelointiluokka IP66.
  • Integroitu katos ulkokäyttöön.
  • Oven voi kääntää avautuvaksi oikealta tai vasemmalta.
  • Lukittava.
  • Ovi avautuu 180 astetta.
  • Sopii DIN-kiskoille.
  • Oven takana ristikkokuviointi.
  • Paljon varusteita.
  • Paljon kiinnitysjärjestelmiä, yhteisiä teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille seinäkaapeille.
  • Kehikko ja varusteet modulaarisia.
  • Kustomointipalvelu: väri, koneistus, kiinnitysvarusteet, lukot.
Sokkelit ZM 200 mm
  • Suojaa alla olevalta vedeltä - paras sisäänpääsy - johtotiet
Sovellukset:
  • Energian jakelu ja energiainfran ja teollisuuden ohjaus, sisä- ja ulkotiloihin, vaativiin olosuhteisiin, sähkön aiheuttamien vaarojen välttämiseksi.
  • ATEX-versio räjähdysalttiisiin tiloihin (pinta-alueet).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan