SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäasennustarvike - Seinäkiinnikevahvike S3D, 350

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - onteloseinän kiinnikesarja
Leveys - 600 mm
Korkeus - 47 mm
Syvyys - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480323027
Sähkönumero
3458244
Toimittajan tuotenumero
NSYAEFPFS3DW60
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
onteloseinän kiinnikesarja
Leveys:
600 mm
Korkeus:
47 mm
Syvyys:
7.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Seinäkiinnikevahvike S3D, 2kpl 350kg ,600mm leveä kaappi
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit
Spacial S3D - teräksiset seinäkaapit


