SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkaappi 15U - NSYOPB15U5F SK 780x600x500 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 15
Leveys - 600 mm
Korkeus - 780 mm
Syvyys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480169861
Sähkönumero
7200646
Toimittajan tuotenumero
NSYOPB15U5F
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
15
Leveys:
600 mm
Korkeus:
780 mm
Syvyys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
19"
Maksimikuorma:
50 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Seinäkaapit pienempien räkkikokonaisuuksien asennukseen
Siirrä kaapit kätevästi pois lattioilta viemästä tilaa
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


