SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkaappi 18U - NSYOPB18U5F SK 912x600x500 L

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 18

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 915 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

184 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480169878

Sähkönumero

7200647

Toimittajan tuotenumero

NSYOPB18U5F

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

18

Leveys:

600 mm

Korkeus:

915 mm

Syvyys:

500 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

19"

Maksimikuorma:

50 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi seinäkaappi 500 mm 18U lasiovi

Seinäkaapit pienempien räkkikokonaisuuksien asennukseen
Siirrä kaapit kätevästi pois lattioilta viemästä tilaa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan