SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkaappi KDB 6U - NSYKDB6U4F SK 352x600x400 L

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Laiterivien määrä - 6

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 352 mm

  • Syvyys - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

77 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480529610

Sähkönumero

7240306

Toimittajan tuotenumero

NSYKDB6U4F

Tukkuerä

21

Kiinnityskohta:

etupuolella

Laiterivien määrä:

6

Leveys:

600 mm

Korkeus:

352 mm

Syvyys:

400 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

19"

Maksimikuorma:

50 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Seinäkaappi 19 6U 400 lasiovi KDB

Seinäkaapit pienempien räkkikokonaisuuksien asennukseen
Siirrä kaapit kätevästi pois lattioilta viemästä tilaa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan