SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkaappi - NetShelter WX 6U

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 353 mm

  • Laiterivien määrä - 6

  • Syvyys - 968 mm

  • Väri - musta

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

158 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304402015

Sähkönumero

7233183

Toimittajan tuotenumero

AR106VI

Tukkuerä

1

Leveys:

353 mm

Laiterivien määrä:

6

Syvyys:

968 mm

Väri:

musta

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Korkeus:

648 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiskoprofiili:

L-muoto

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

aktiivinen

Rasterimitta:

muu

Maksimikuorma:

113 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Etuoven materiaali:

teräs

Etuoven lukitus:

yksipiste

Takaovella:

kyllä

Takaoven materiaali:

teräs

Takaoven lukitus:

yksipiste

Ikkunallisella ovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

ei

Vertikaalinen kaapelinohjaus:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

muu

Purettavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APC NetShelter 6U palvelinsyvyinen seinäkaappi

APC NetShelter 6U seinään asennettava laitekaappi, joka on suunniteltu palvelin- ja verkkolaitteiden asennukseen. Palvelinsyvyisten laitteiden asennus onnistuu helposti laitekaapin uniikin muotoilun ansiosta. Laitekaapissa on integroitu pölynsuodatus laitteiden suojaamiseksi ja tuulettimet ilmankierron parantamiseksi.
  • Sisäänrakennettu pölysuodatus ja tuuletus
  • Läpiviennit kaapeloinneille ylä- ja alaosassa
  • Asennussyvyys 762 mm takaa riittävän tilan palvelinasennuksille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan