SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkannake Thorsman - TTA-KV15

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 15...15 mm

  • Soveltuu kanavaleveydelle - 80...140 mm

  • Kanava-asennus - ripustettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885583016

Sähkönumero

1421496

Toimittajan tuotenumero

5583010

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

15...15 mm

Soveltuu kanavaleveydelle:

80...140 mm

Kanava-asennus:

ripustettava

Thorsman TTA-KV15 Kiinteä Seinäkannake

Thorsman säädettävä seinäkannake kaapelikourulle ja kanavalle

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan