SCHNEIDER ELECTRIC - Seinäkannake Thorsman - TTA-TN70 Säädettävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Etäisyys seinästä:
70...110 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 70...110 mm
Soveltuu kanavaleveydelle - 80...140 mm
Kanava-asennus - ripustettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315880095118
Sähkönumero
1421431
Toimittajan tuotenumero
5583572
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
70...110 mm
Soveltuu kanavaleveydelle:
80...140 mm
Kanava-asennus:
ripustettava
TTA-TN70 Säädettävä seinäkannake
Thorsman säädettävä seinäkannake kaapelikourulle ja kanavalle
Thorsman säädettävä seinäkannake kaapelikourulle ja kanavalle
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


