SCHNEIDER ELECTRIC - Seinävalaisin sisä ELKO Plus - LED-seinävalo 1W valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160576002
Sähkönumero
4121608
Toimittajan tuotenumero
EKO05760
Tukkuerä
EKO05760
Elko Plus LED-seinävalo 1W valkoinen
Yhteensopivat LED-valaisimet ELKO Plus -sarjaan kuuluvat myös erilaiset LED-valaisimet. Upotettavia kattovaloja on sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin (IP44) ja lisäksi mallistossa on yövalo, seinävalo sekä käänneltävä lukuvalo. · Värilämpötila 3000K · Himmennettäviä (Suositeltu säädin: 2610010) · Sopii myös Option-kehyksiin · Vaatii LED-ohjaimen · 3W LED + mini ohjain mahtuu tavalliseen kojerasiaan, muut yhdistelmät vaativat syvän kojerasianTutustu koko ELKO Plus -mallistoon osoitteessa www.schneider-electric.fi/elkoplus
Yhteensopivat LED-valaisimet ELKO Plus -sarjaan kuuluvat myös erilaiset LED-valaisimet. Upotettavia kattovaloja on sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin (IP44) ja lisäksi mallistossa on yövalo, seinävalo sekä käänneltävä lukuvalo. · Värilämpötila 3000K · Himmennettäviä (Suositeltu säädin: 2610010) · Sopii myös Option-kehyksiin · Vaatii LED-ohjaimen · 3W LED + mini ohjain mahtuu tavalliseen kojerasiaan, muut yhdistelmät vaativat syvän kojerasianTutustu koko ELKO Plus -mallistoon osoitteessa www.schneider-electric.fi/elkoplus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


