SCHNEIDER ELECTRIC - Sense palokuntapaneeli - FMP2/F

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430043856649

Sähkönumero

7143088

Toimittajan tuotenumero

FFS00702606FI

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Palokunnan käyttölaite, FMP2/FI Sense Edition

Palokuntapaneeli, määriteltävissä palokunnan käyttölaitteeksi tai infonäytöksi, näyttää palo- ja ennakkovaroitusilmoitukset, palokuntapaneeli käytössä palo- ja ennakkovaroitukset voidaan vaientaa ja palauttaa, palokuntapaneelilla ei voi käsitellä vikailmoituksia, eikä tehdä muita paloilmoittimen käyttötoimenpiteitä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan