SCHNEIDER ELECTRIC - Sienipainike jousipalaut. - ZB4BR2 MUS 60mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - musta

  • Suojan halkaisija - 60 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110888485

Sähkönumero

2320550

Toimittajan tuotenumero

ZB4BR2

Tukkuerä

10

Painikkeen väri:

musta

Suojan halkaisija:

60 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Valolla:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Avausmenetelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Sienipainike Musta D=60 mm jousipalautus

Harmony sienipainikkeet
  • Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
  • Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus
  • Useita painikekokoja Ø 30, 40, 60 mm
  • Useita eri värivaihtoehtoja
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
Lujarakenteisia ja turvallisia
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA…
  • CE-merkintä
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Saatavana myös erityisen vaativiin ympäristöihin.
  • Täydellinen valikoima varusteita kohteisiin, joissa vaaditaan korkeapainepesun, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen kestoa. Lisää tietoa lisälinkeissä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan