SCHNEIDER ELECTRIC - Sienipainike jousipalautuk. - XB4BC21 MUS 1s 40mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - sieni

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen väri - musta

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110118865

Sähkönumero

2320220

Toimittajan tuotenumero

XB4BC21

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

sieni

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen väri:

musta

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Jousipalautus:

kyllä

Valaistavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Sienipainike Musta D=40 mm jousipalautus NO

Harmony sienipainikkeet
  • Painikkeita saatavilla jousipalautuksella tai pohjaan jäävällä mallilla
  • Painikkeiden vapautustavat: kiertovapautus, avainvapautus tai vetovapautus
  • Useita painikekokoja Ø 30, 40, 60 mm
  • Useita eri värivaihtoehtoja
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
Lujarakenteisia ja turvallisia
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA…
  • CE-merkintä
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Saatavana myös erityisen vaativiin ympäristöihin.
  • Täydellinen valikoima varusteita kohteisiin, joissa vaaditaan korkeapainepesun, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen kestoa. Lisää tietoa lisälinkeissä.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan