SCHNEIDER ELECTRIC - Sienipainike vap. kiertämällä - ZB5AS834 PUN 30mm varm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Painikkeen väri - punainen
Suojan halkaisija - 30 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Painikkeen tyyppi - korkea
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110906912
Sähkönumero
2320829
Toimittajan tuotenumero
ZB5AS834
Tukkuerä
120
Painikkeen väri:
punainen
Suojan halkaisija:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Painikkeen tyyppi:
korkea
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Linssin muoto:
pyöreä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Valaistavissa:
ei
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
kyllä
Valolla:
ei
Jousipalautus:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Yksi asentaja riittää
- Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
- Yhteiset varusteet
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat


