SCHNEIDER ELECTRIC - Silmukkaohjain FX 3NET keskukset - FX-ALCB

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030843379

Sähkönumero

7143252

Toimittajan tuotenumero

FFS00702517

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Silmukkayksikkö, FX-ALCB, osoitteellinen, 2 osoitteellista silmukkaa, FX3Net



Silmukkayksikkö ALC-sarjan osoitteellisille komponenteille, sisältää kaksi osoitteellista silmukkaa, silmukkayksikkö voidaan liittää FX 3NET, FX NET ja FX-keskuksiin, silmukkayksiköiden määrä riippuvainen keskus- rungosta, max, 4 kpl

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan