SCHNEIDER ELECTRIC - Silmukkaohjainyksikkö - MCOX-OB

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430030841665

Sähkönumero

7143060

Toimittajan tuotenumero

FFS00703835

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Looginen ohjausyksikkö, Esmi, MCOX-OB, PCB



Looginen ohjausyksikkö, piirikortti voidaan asentaa FDP keskuksen korttipaikkaan, järjestelmätason loogisille ohjauksille, 1 kpl / FDP järjestelmä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan