SCHNEIDER ELECTRIC - Silmukkayksikkö 16 konvent silmukkaa - FX-CLC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

  • Kattoasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

133 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6430030840866

Sähkönumero

7143094

Toimittajan tuotenumero

FFS00702512

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kattoasennus:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Virtalähde:

muu

Soveltuu murtohälytykseen:

ei

Soveltuu palohälytykseen:

ei

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Silmukkayksikkö, Esmi, CLC, konventionaalinen, 16 konventionaaliselle sulkusilmukalle

Konventionaalinen silmukkayksikkö, sisältää silmukkaliitännät 16 konventionaaliselle sulkusilmukalle, silmukkayksiköiden määrä riippuvainen keskusrungosta, max, 4 kpl

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan