SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni osoitteellinen max 95dB - WSO-PR-N33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänensävyjen lukumäärä - 32
Äänenvoimakkuus - 100 dB
Nimellisjännite - 32 V
Rungon väri - punainen
Virran tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043850449
Sähkönumero
7125222
Toimittajan tuotenumero
FFS06711738
Tukkuerä
1
Äänensävyjen lukumäärä:
32
Äänenvoimakkuus:
100 dB
Nimellisjännite:
32 V
Rungon väri:
punainen
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pistotulppa:
ei
Virrankulutus:
11.4 A
Sireeni, SLC, WSO-PR-N33, osoitteellinen, seinäasennus, punainen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


