SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni - Sireeni pun ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859886
Sähkönumero
7143039
Toimittajan tuotenumero
FFS06741011
Tukkuerä
1
Sireeni, Esmi Impresia ELC, punainen
Esmi Impresia seinäasennettava punainen sireeni (FFS06741011) on osoitteellinen hälytin, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Palosireeni on yhteensopiva Esmi Impresia asennuskannan (FFS06741018) kanssa kattoasennukseen ja Esmi Impresia punaisen IP65 syvän kannan (FFS06741013) kanssa seinäasennukseen. EN 54-3/17 hyväksytty sekä sisä- ja ulkokäyttöön.
Esmi Impresia seinäasennettava punainen sireeni (FFS06741011) on osoitteellinen hälytin, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Palosireeni on yhteensopiva Esmi Impresia asennuskannan (FFS06741018) kanssa kattoasennukseen ja Esmi Impresia punaisen IP65 syvän kannan (FFS06741013) kanssa seinäasennukseen. EN 54-3/17 hyväksytty sekä sisä- ja ulkokäyttöön.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


