SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni - Sireeni valk ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859923
Sähkönumero
7143044
Toimittajan tuotenumero
FFS06741014
Tukkuerä
1
Sireeni, Esmi Impresia ELC, valkoinen
Esmi Impresia valkoinen seinäasennettava sireeni (FFS06741014) on osoitteellinen seinään asennettava hälytin, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Palosireeni on yhteensopiva Esmi Impresia asennuskannan (FFS06741018) kanssa kattoasennukseen ja Esmi Impresia punaisen IP65 syvän kannan (FFS06741013) kanssa seinäasennukseen. EN 54-3 sisä- ja ulkokäyttöön.
Esmi Impresia valkoinen seinäasennettava sireeni (FFS06741014) on osoitteellinen seinään asennettava hälytin, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Palosireeni on yhteensopiva Esmi Impresia asennuskannan (FFS06741018) kanssa kattoasennukseen ja Esmi Impresia punaisen IP65 syvän kannan (FFS06741013) kanssa seinäasennukseen. EN 54-3 sisä- ja ulkokäyttöön.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


