SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni - Vilkkusireeni pun ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänisignaalin tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Optisen signaalin muoto - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859909
Sähkönumero
7143041
Toimittajan tuotenumero
FFS06741012
Tukkuerä
1
Äänisignaalin tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Optisen signaalin muoto:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Rungon väri:
punainen
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Esmi Impresia punainen seinäasennettava vilkkusireeni (FFS06741012) on osoitteellinen seinään asennettava yhdistetty hälytin ja vilkku sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Esmi Impresia vilkkusireenillä on punainen runko ja valkoinen villkuvalo.Vilkkusireeni on yhteensopiva Esmi Impresia asennuskannan (FFS06741018) kanssa katto- tai seinäasennukseen ja Esmi Impresia punaisen IP65 syvän kannnan (FFS06741013) kanssa seinäasennukseen. EN 54-3 hyväksytty sekä sisä- ja ulkokäyttöön.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


