SCHNEIDER ELECTRIC - Sireeni - Vilkkusireeni valk ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043859947
Sähkönumero
7143045
Toimittajan tuotenumero
FFS06741015
Tukkuerä
1
Vilkkusireeni, Esmi Impresia ELC, valkoinen
Esmi Impresia valkoinen seinäasennettava vilkkusireeni (FFS06741015) on osoitteellinen seinään asennettava yhdistetty hälytin ja vilkku sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Esmi Impresia vilkkusireenillä on valkoinen runko ja valkoinen villkuvalo. Laite on yhteensopiva Esmi Impresia asennuskannan (FFS06741018) kanssa. EN 54-3 sisäkäyttöön.
Esmi Impresia valkoinen seinäasennettava vilkkusireeni (FFS06741015) on osoitteellinen seinään asennettava yhdistetty hälytin ja vilkku sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella. Se on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Esmi Impresia vilkkusireenillä on valkoinen runko ja valkoinen villkuvalo. Laite on yhteensopiva Esmi Impresia asennuskannan (FFS06741018) kanssa. EN 54-3 sisäkäyttöön.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


