SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma - OL 120 HF ALU.HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 150 mm
Syvyys - 63 mm
Muoto - symmetrinen
Kansien lukumäärä - 0
Kannen leveys 1 - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485123714
Sähkönumero
1458243
Toimittajan tuotenumero
INS13351
Tukkuerä
INS13351
Leveys:
150 mm
Syvyys:
63 mm
Muoto:
symmetrinen
Kansien lukumäärä:
0
Kannen leveys 1:
50 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
80...100 °
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
muu
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Kaapelipidikkeillä:
ei


