Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma - OL 80 HF ALU.HAR

Schneider Electric, Th
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma - OL 80 HF ALU.HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 115 mm

  • Syvyys - 63 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kansien lukumäärä - 0

  • Kannen leveys 1 - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485123530

Sähkönumero

1458229

Toimittajan tuotenumero

INS13151

Tukkuerä

INS13151

Leveys:

115 mm

Syvyys:

63 mm

Muoto:

symmetrinen

Kansien lukumäärä:

0

Kannen leveys 1:

50 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kulma:

90...90 °

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

muu

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Optiline johtokanavan sisäkulma 80, PC/ABS alu.harmaa