SCHNEIDER ELECTRIC - Sisäkulma OptiLine - OL mini 25x60 HF sisäkulma PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
25 mmLeveys:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 60 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480683152
Sähkönumero
1458179
Toimittajan tuotenumero
ISM14601P
Tukkuerä
300
Korkeus:
25 mm
Leveys:
60 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
9003
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
OptiLine Mini on tyylikkäästi muotoiltu johtokanavasarja.
Suureen valikoimaan kuuluu kuusi kanavakokoa ja runsaasti varusteita eri materiaaleilla ja väreillä..
Yksi-, kaksi- ja kolmiosastoiset johtokanavat voidaan yhdistää haaroituskappaleella.
PVC- ja PC/ABS-johtokanavat on hyväksytty yksinkertaisesti eristetyllä kaapelilla, jos käytetään muita kuin metallikiinnikkeitä.
Sekä kansi että johtokanavan pohja ovat U-muotoisia, joten ne pitävät käsiteltäessä muotonsa. Perusprofiilissa on valmiina reiät asennusruuveille.
Koot 12 x 20 ja 18 x 20 ovat saatavana pitävällä kiinnitystarralla varustettuina sisätäen myös reiät asennusruuveille.
OptiLine Mini nostaa minikokoiset johtokanavat uudelle turvallisemmalle tasolle, koska kantta ei voi irrottaa ilman työkaluja.
Kotelointiluokka: IP40
Varusteet
Saatavana on kaikkia tarvittavia varusteita ammattimaiseen asennukseen, esim. sisäkulmia, ulkokulmia, haaroitusosia, päätyjä jne.
Toimituspituudet
Johtokanavan pohja ja kansi toimitetaan yhdessä. Pituus: 2100 mm.
Materiaalit ja värit
Johtokanavan pohja ja kansi:
- Alumiini (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
- Lyijyä ja kadmiumia sisältämätön PVC (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010, musta RAL 9005)
- Halogeeniton PC/ABS (valkoinen RAL 9003 tai RAL9010)
- Halogeenitonta PC/ABS-muovia
- RAL 9003 on Exxact, ELKO One ja ELKO RS valkoinen
- RAL 9005 on ELKO One ja ELKO RS musta
- RAL 9010 on ELKO Plus ja Renova valkoinen


